• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extractor de módulos de encendido ∙ 85 mm

Número de artículo: 1849-11
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1849-11
EAN / GTIN 4000896201716
Número del fabricante 1849-11
Número L L60140 6180

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Extracción o inserción de los conectores de módulos de encendido
  • Extracción uniforme del módulo de encendido (eliminando así la necesidad de hacer palanca con herramientas inadecuadas que pueden provocar daños en el módulo de encendido)
  • En motores de inyección de gasolina de 3 y 4 cilindros OPEL motores de 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 l así como FIAT Croma 1,8 l ALFA ROMEO 159 1,8 l
  • Se recomienda la utilización por pares

Para CHEVROLET Aveo Cruze
OPEL/VAUXHALL Adam ∙ Agila-B ∙ Astra-J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Corsa-D ∙ Meriva-B ∙ Mokka ∙ Zafira ∙ TourerMotores: 1,0: A10XEP (LDB),
1,2: A12XEL (LWD) ∙ A12XER (LDC),
1,4: A14XEL (L2Z) ∙ A14XER (LDD) ∙ LDU
1,4 (T): A14NEL (LUH) ∙ A14NET (LUJ) ∙ Motores Twinport / ecoFLEX
OPEL Motores de inyección de gasolina de 3 o 4 cil., p. ej., en OPEL Agila-A ∙ Astra-F ∙ Astra-G ∙ Astra-H ∙ Astra-J ∙ Calibra ∙ Combo ∙ Corsa-B ∙ Corsa-C ∙ Corsa-D ∙ Frontera-A ∙ Frontera-B ∙ Insignia ∙ Meriva-A ∙ Meriva-B ∙ Omega-B ∙ Signum ∙ Tigra-A ∙ Tigra-B ∙ Vectra-B ∙ Vectra-C ∙ Zafira-A ∙ Zafira-B
  • Empuñadura en T de plástico
  • Superficie: cromada
  • Código de motor, gasolina:
    20LEH ∙ 2HO ∙ A10XEP ∙ A14NEL ∙ A14NET ∙ A14XER ∙ A16LET ∙ A16XER ∙ A18XER ∙ C22SEL ∙ LDD ∙ LDE ∙ LLU ∙ LUH ∙ LUJ ∙ X14NZ ∙ X14SZ ∙ X14XE ∙ X16SZR ∙ X16XE ∙ X16XEL ∙ X18XE ∙ X20SE ∙ X20XEV ∙ X22SE ∙ X22XE ∙ Y22SE ∙ Z10XEP ∙ Z12XE ∙ Z12XEP ∙ Z14XE ∙ Z14XEL ∙ Z14XEP ∙ Z16LEL ∙ Z16LER ∙ Z16LET ∙ Z16XE ∙ Z16XER ∙ Z16YNG ∙ Z18XE ∙ Z18XER ∙ Z20LER
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Longitud l1: 50 mm