Extractor pentru modulul de aprindere

Cod articol: 1849-11
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1849-11
EAN / GTIN 4000896201716
Număr producător 1849-11
L-Număr L60140 6180

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Extragerea, respectiv introducerea modulelor de aprindere
  • Extragerea uniformă a modulului de aprindere (astfel nu mai este necesară prinderea și scoaterea cu pârghii, cu unelte neadecvate, care pot produce avarii la modulul de aprindere)
  • La OPEL cu motoare cu injecție pebenzină cu 3 și 4 cilindri, motoare de 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 l precum și FIAT Croma 1,8 l ALFA ROMEO 159 1,8 l
  • Se recomandă utilizarea pe perechi

Pentru CHEVROLET Aveo Cruze
OPEL/VAUXHALL Adam ∙ Agila-B ∙ Astra-J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Corsa-D ∙ Meriva-B ∙ Mokka ∙ Zafira ∙ TourerMotoare: 1,0: A10XEP (LDB),
1,2: A12XEL (LWD) ∙ A12XER (LDC),
1,4: A14XEL (L2Z) ∙ A14XER (LDD) ∙ LDU
1,4 (T): A14NEL (LUH) ∙ A14NET (LUJ) ∙ Twinport / ecoFLEX Motoare
OPEL cu 3, resp. 4 cilindri și motoare cu injecție pe benzină, de ex. la OPEL Agila-A ∙ Astra-F ∙ Astra-G ∙ Astra-H ∙ Astra-J ∙ Calibra ∙ Combo ∙ Corsa-B ∙ Corsa-C ∙ Corsa-D ∙ Frontera-A ∙ Frontera-B ∙ Insignia ∙ Meriva-A ∙ Meriva-B ∙ Omega-B ∙ Signum ∙ Tigra-A ∙ Tigra-B ∙ Vectra-B ∙ Vectra-C ∙ Zafira-A ∙ Zafira-B
  • Mâner T din plastic
  • Suprafaţă: cromat
  • Cod motor benzină:
    20LEH ∙ 2HO ∙ A10XEP ∙ A14NEL ∙ A14NET ∙ A14XER ∙ A16LET ∙ A16XER ∙ A18XER ∙ C22SEL ∙ LDD ∙ LDE ∙ LLU ∙ LUH ∙ LUJ ∙ X14NZ ∙ X14SZ ∙ X14XE ∙ X16SZR ∙ X16XE ∙ X16XEL ∙ X18XE ∙ X20SE ∙ X20XEV ∙ X22SE ∙ X22XE ∙ Y22SE ∙ Z10XEP ∙ Z12XE ∙ Z12XEP ∙ Z14XE ∙ Z14XEL ∙ Z14XEP ∙ Z16LEL ∙ Z16LER ∙ Z16LET ∙ Z16XE ∙ Z16XER ∙ Z16YNG ∙ Z18XE ∙ Z18XER ∙ Z20LER
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Lungime l1: 50 mm