Extracteur de modules d'allumage ∙ 85 mm

Réf.: 1849-11
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1849-11
EAN / GTIN 4000896201716
Réf. fabricant 1849-11
Article hors catalogue L60140 6180

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage des modules d'allumage
  • Extraction régulière du module d'allumage (supprimant le soulèvement et le basculement à l'aide d'outils non appropriés pouvant entraîner des dégâts sur le module d'allumage)
  • Sur les moteurs essence à injection OPEL 3 et 4 cylindres 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 l ainsi que FIAT Croma 1,8 l ALFA ROMEO 159 1,8 l
  • Utilisation par paire recommandée

Pour CHEVROLET Aveo Cruze
OPEL/VAUXHALL Adam ∙ Agila-B ∙ Astra-J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Corsa-D ∙ Meriva-B ∙ Mokka ∙ Zafira ∙ TourerMoteurs : 1,0: A10XEP (LDB),
1,2: A12XEL (LWD) ∙ A12XER (LDC),
1,4: A14XEL (L2Z) ∙ A14XER (LDD) ∙ LDU
1,4 (T): A14NEL (LUH) ∙ A14NET (LUJ) ∙ Moteurs Twinport / ecoFLEX
OPEL moteurs à essence à injection 3 et 4 cylindres p. ex. sur OPEL Agila-A ∙ Astra-F ∙ Astra-G ∙ Astra-H ∙ Astra-J ∙ Calibra ∙ Combo ∙ Corsa-B ∙ Corsa-C ∙ Corsa-D ∙ Frontera-A ∙ Frontera-B ∙ Insignia ∙ Meriva-A ∙ Meriva-B ∙ Omega-B ∙ Signum ∙ Tigra-A ∙ Tigra-B ∙ Vectra-B ∙ Vectra-C ∙ Zafira-A ∙ Zafira-B
  • Manche en T en matière plastique
  • Surface : chromée
  • Code de moteur essence :
    20LEH ∙ 2HO ∙ A10XEP ∙ A14NEL ∙ A14NET ∙ A14XER ∙ A16LET ∙ A16XER ∙ A18XER ∙ C22SEL ∙ LDD ∙ LDE ∙ LLU ∙ LUH ∙ LUJ ∙ X14NZ ∙ X14SZ ∙ X14XE ∙ X16SZR ∙ X16XE ∙ X16XEL ∙ X18XE ∙ X20SE ∙ X20XEV ∙ X22SE ∙ X22XE ∙ Y22SE ∙ Z10XEP ∙ Z12XE ∙ Z12XEP ∙ Z14XE ∙ Z14XEL ∙ Z14XEP ∙ Z16LEL ∙ Z16LER ∙ Z16LET ∙ Z16XE ∙ Z16XER ∙ Z16YNG ∙ Z18XE ∙ Z18XER ∙ Z20LER
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Longueur l1: 50 mm