• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündmodul-Abzieher 85 mm

Artikel-Nr.: 1849-11
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1849-11
EAN / GTIN 4000896201716
Herstellernummer 1849-11
L-Nummer L60140 6180

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abziehen bzw. Aufstecken von Zündmodulen
  • Gleichmäßiges Abziehen des Zündmoduls (somit entfällt das Hebeln und Knippen mit nicht geeigneten Werkzeugen, die Beschädigungen am Zündmodul verursachen können)
  • An OPEL 3- und 4- Zylinder Benzin-Einspritzmotoren 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 l Motoren sowie FIAT Croma 1,8 l ALFA ROMEO 159 1,8 l
  • Verwendung paarweise empfohlen

Für CHEVROLET Aveo Cruze
OPEL/VAUXHALL Adam ∙ Agila-B ∙ Astra-J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Corsa-D ∙ Meriva-B ∙ Mokka ∙ Zafira ∙ TourerMotoren: 1,0: A10XEP (LDB),
1,2: A12XEL (LWD) ∙ A12XER (LDC),
1,4: A14XEL (L2Z) ∙ A14XER (LDD) ∙ LDU
1,4 (T): A14NEL (LUH) ∙ A14NET (LUJ) ∙ Twinport / ecoFLEX Motoren
OPEL 3- bzw. 4-Zylinder Benzin-Einspritzmotoren z.B. bei OPEL Agila-A ∙ Astra-F ∙ Astra-G ∙ Astra-H ∙ Astra-J ∙ Calibra ∙ Combo ∙ Corsa-B ∙ Corsa-C ∙ Corsa-D ∙ Frontera-A ∙ Frontera-B ∙ Insignia ∙ Meriva-A ∙ Meriva-B ∙ Omega-B ∙ Signum ∙ Tigra-A ∙ Tigra-B ∙ Vectra-B ∙ Vectra-C ∙ Zafira-A ∙ Zafira-B
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Oberfläche: verchromt
  • Motor-Code Benzin:
    20LEH ∙ 2HO ∙ A10XEP ∙ A14NEL ∙ A14NET ∙ A14XER ∙ A16LET ∙ A16XER ∙ A18XER ∙ C22SEL ∙ LDD ∙ LDE ∙ LLU ∙ LUH ∙ LUJ ∙ X14NZ ∙ X14SZ ∙ X14XE ∙ X16SZR ∙ X16XE ∙ X16XEL ∙ X18XE ∙ X20SE ∙ X20XEV ∙ X22SE ∙ X22XE ∙ Y22SE ∙ Z10XEP ∙ Z12XE ∙ Z12XEP ∙ Z14XE ∙ Z14XEL ∙ Z14XEP ∙ Z16LEL ∙ Z16LER ∙ Z16LET ∙ Z16XE ∙ Z16XER ∙ Z16YNG ∙ Z18XE ∙ Z18XER ∙ Z20LER
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Länge l1: 50 mm