Stahovák zapalovacího modulu

Č. pol.: 1849-11
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1849-11
EAN/GTIN 4000896201716
Číslo výrobcu 1849-11
Číslo L L60140 6180

Popis

Popis:

Použití:
Stahování, resp. nasazování zapalovacích modulů
  • Rovnoměrné stažení modulu zapalování (tím odpadá zvedání a vyklápění pomocí nevhodných nástrojů, která mohou způsobit poškození modulu zapalování)
  • U OPEL 3- a 4- válcových benzínových vstřikovacích motorů 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 l motorů a také FIAT Croma 1,8 l ALFA ROMEO 159 1,8 l
  • Doporučuje se použití v páru

Pro CHEVROLET Aveo Cruze
OPEL/VAUXHALL Adam ∙ Agila-B ∙ Astra-J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Corsa-D ∙ Meriva-B ∙ Mokka ∙ Zafira ∙ TourerMotory: 1,0: A10XEP (LDB),
1,2: A12XEL (LWD) ∙ A12XER (LDC),
1,4: A14XEL (L2Z) ∙ A14XER (LDD) ∙ LDU
1,4 (T): A14NEL (LUH) ∙ A14NET (LUJ) ∙ Twinport / ecoFLEX motory
OPEL 3vál. příp. 4válcové benzínové vstřikovací motory např. u OPEL Agila-A ∙ Astra-F ∙ Astra-G ∙ Astra-H ∙ Astra-J ∙ Calibra ∙ Combo ∙ Corsa-B ∙ Corsa-C ∙ Corsa-D ∙ Frontera-A ∙ Frontera-B ∙ Insignia ∙ Meriva-A ∙ Meriva-B ∙ Omega-B ∙ Signum ∙ Tigra-A ∙ Tigra-B ∙ Vectra-B ∙ Vectra-C ∙ Zafira-A ∙ Zafira-B
  • T-rukojeť z plastu
  • Povrch: chromováno
  • Kód benzinového motoru:
    20LEH ∙ 2HO ∙ A10XEP ∙ A14NEL ∙ A14NET ∙ A14XER ∙ A16LET ∙ A16XER ∙ A18XER ∙ C22SEL ∙ LDD ∙ LDE ∙ LLU ∙ LUH ∙ LUJ ∙ X14NZ ∙ X14SZ ∙ X14XE ∙ X16SZR ∙ X16XE ∙ X16XEL ∙ X18XE ∙ X20SE ∙ X20XEV ∙ X22SE ∙ X22XE ∙ Y22SE ∙ Z10XEP ∙ Z12XE ∙ Z12XEP ∙ Z14XE ∙ Z14XEL ∙ Z14XEP ∙ Z16LEL ∙ Z16LER ∙ Z16LET ∙ Z16XE ∙ Z16XER ∙ Z16YNG ∙ Z18XE ∙ Z18XER ∙ Z20LER
  • Rozměry / délka: 85 mm
  • Délka l1: 50 mm