Codolo di serraggio LOGIQFGRIP 20 mm

Codice art.: 273602 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ-F-GRIP
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273602 20
EAN / GTIN 7291075461954
Codice del produttore 3397290

Descrizione

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia TANGFGRIP n. art. 273610; 273611 e 273614.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio tramite raccordo tubo G 1/8 pollice oppure direttamente tramite supporti base idonei del marchio ISCAR.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript