• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Codolo di serraggio LOGIQFGRIP, destro, Dimensione codolo: 25mm

Codice art.: 273602 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ-F-GRIP
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 40 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 25R-D52-JHP-MC
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273602 25
EAN / GTIN 7291075440867
Codice del produttore 3397292

Descrizione

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia TANGFGRIP n. art. 273610; 273611 e 273614.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio tramite raccordo tubo G 1/8 pollice oppure direttamente tramite supporti base idonei del marchio ISCAR.