• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

801 SGL Tastatore MarTest

Codice art.: 4306960
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro comparatore 38,1 mm
Serie MarTest
Denominazione originale prodotto 801 SGL
Imballaggio astuccio
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. -0,254 mm
Campo di misura max. 0,254 mm
Forza di misura min. 0,07 N
Forza di misura max. 0,07 N
Ripetibilità 2,54 µm
Diametro sfera di misura 2 mm
Normativa norma interna
Caratteristica comparatore Antiurto
Forma Esecuzione verticale
Errore ammesso fe 10,16 µm
Errore ammesso totale ftot 12,7 µm
Errore di inversione valore misurato fu 5,08 µm
Risoluzione 0,0127 mm
Risoluzione 0,508 mm
Unità lettura pollici
Lettura, pollici 0,0005 pollici
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4306960
EAN / GTIN 4059192013585
Codice del produttore 4306960
Numero-L L40080 1416
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Provedení:

  • Vysoce kontrastní ciferník, utěsněný O-kroužkem
  • Zorník z minerálního skla pro optimální ochranu:
    - proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
    - nejlepší odolnost vůči rozpouštědlům
  • Matně chromovaný ochranný kryt se 3 integrovanými holubičími tyčemi
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Antimagnetické provedení
  • Automatické nastavení směru sondování, tedy bezchybné odečítání
  • Dvojitá páka s kuličkovými ložisky
  • Ochrana proti přetížení díky prokluzové spojce

Popis:

Pákové měřidlo MarTest 801 SGL
  • Standardní rozsah měření z výroby: ± .010″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
Rozsah dodávky: Kufřík, návod k obsluze, klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací stopka 800a3/8

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Číselná stupnice lopatka: 10-0-10
  • Průměr stupnice palec (text): 1.5″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .010″
  • Otáčení ukazatele v palcích (text): .02″
  • Celkové rozpětí odchylky fges v palcích (text): .0005″
  • Rozpětí odchylky fe v palcích (text): .0004″
  • Rozpětí obrácené hodnoty měření fu v palcích (text): .0002″
  • Částečné rozpětí měření ft v palcích (text): .0002″
  • Opakovatelnost fw v palcích (text): .0001″
  • Poznámka Rozměry: * 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ; ** 800 SL, 801 SL ; *** 800 SGB
  • Rozměr f v mm: 126 mm
  • Rozměr e v mm: 102 mm
  • Rozměr d v mm: 44.6 mm
  • Délka měřicí destičky (mm): 41.24 mm
  • Rozměr a v mm: 40.5 mm
  • Rozměr c v mm: 40.3 mm
  • Měřicí síla: 0.07 N

Norma:

Tovární standard