Manometro a leva 801 V MarTest

Codice art.: 4302950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Diametro alloggiamento 58 mm
Diametro comparatore 27,94 mm
Denominazione originale prodotto 801 V; MarTest 801 V
Imballaggio astuccio
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. -0,381 mm
Campo di misura max. 0,381 mm
Forza di misura min. 0,2 N
Forza di misura max. 0,2 N
Ripetibilità 2,54 µm
Limite d’errore 0,013 mm
Limite d’errore 0,001 pollici
Scostamento di misura MPE 12,7 µm
Diametro sfera di misura 2 mm
Normativa norma interna
Caratteristica comparatore Antiurto
Forma Esecuzione verticale
Errore ammesso 10,16 µm
Errore ammesso totale ftot 12,7 µm
Errore di inversione valore misurato 3,048 µm
Risoluzione, es. analogica 0,013 mm
Risoluzione 0,762 mm
Unità lettura, es. analogica pollici
Lettura 0,001 pollici
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4302950
EAN / GTIN 4059192013219
Codice del produttore 4302950
Numero-L L40080 3271
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto, sigillato da O-ring
  • Vetro di visione in vetro minerale per una protezione ottimale:
    - contro graffi o danni da trucioli caldi
    - migliore resistenza ai solventi
  • Custodia protettiva cromata opaca con 3 barre a coda di rondine integrate
  • Meccanismo di misurazione protetto dagli urti
  • Design antimagnetico
  • Regolazione automatica della direzione di tastatura, quindi lettura senza errori
  • Leva doppia con cuscinetti a sfera
  • Protezione da sovraccarico grazie alla frizione antisaltellamento

Descrizione:

Calibro a leva MarTest 801 V
  • Campo di misura standard di fabbrica: ± .015″
  • Scala graduata in pollici: .0005″
Consegna: Valigetta, istruzioni per l'uso, chiave per la sostituzione degli inserti di misura, inserto di misura ø 2 mm, codolo di serraggio 800a3/8

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Scala di numerazione lama: 15-0-15
  • Diametro della scala in pollici (testo): 1.1″
  • Campo di misura di spessimetro, puntatore fine, sonda in pollici: ± .015″
  • Rotazione del puntatore in pollici (testo): .03″
  • Campo di deviazione totale fges in pollici (testo): .0005″
  • Campo di deviazione fe in pollici (testo): .0004″
  • Campo di misura parziale ft in pollici (testo): .0002″
  • Campo di inversione del valore di misura fu in pollici (testo): .00012″
  • Ripetibilità fw in pollici (testo): .0001″
  • Osservazione Dimensioni: * 800 VGM, 801 VGM ; ** 800 V, 801 V
  • Dimensione b in mm: 30 mm
  • Lunghezza dell'inserto di misura (mm): 14.5 mm
  • Forza di misura: 0.2 N

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati