{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kalapácsfej ⌀ | 25 mm | |
| Sorozat | SUPERCRAFT | |
| Fejhossz betétekkel | 105 mm | |
| Teljes hossz | 305 mm | |
| Súly | 0,25 kg | |
| Ház-nyél rögzítés | Alumínium ék és biztosító csap | |
| Ház anyaga | Acélcső | |
| Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
| Nyél anyaga | Hickory fa | |
| Felület | Porlakk bevonattal | |
| Visszaütésmentes | igen | |
| Termék fajtája | Kalapács |
| Cikkszám | 755100 25 | |
| EAN / GTIN | 4030618301585 | |
| Gyártó száma | 3366.025 | |
| Gyártó/felelős személy | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |