• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pacchetto speciale 4x martello antirimbalzo con manico in acciaio tubolare

Codice art.: GG6023 40
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 33.38 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 40 mm
Serie SUPERCRAFT
Lunghezza testa con tasselli 115 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Peso 0,805 kg
Materiale corpo Tubo di acciaio
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Tubo di acciaio
Superficie Verniciatura a polvere
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello
USP1 4× martello antirimbalzo con manico in acciaio tubolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6023 40

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Fornitura:

4× mazza, antirimbalzo n. art. 754900 dim. 40.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Download & documenti

Prodotti correlati