Reszelőkefe, Keferész hossza L3× szélesség L1: 80X20mm

Cikkszám: 576000 80X20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
574 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Keferész hossza L3× szélesség L1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acél
Teljes hossz L 210 mm
Keferész szélessége L1 20 mm
Munkahossz L3 80 mm
Keferész hossza H1 5 mm
Termék fajtája Reszelőkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359478424
Gyártó száma 03710500
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Keferész (kaparószalag) acélhuzalból.

Felhasználás:

Recézett felületek tisztításához, mint reszelők és hasonlók.
Lágy acélhuzal keferész speciálisan precíziós reszeléshez.