{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 1 000 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,08 mm | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Súly | 1,75 kg | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415510 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001060242 | |
Gyártó száma | 4112623 |