Felelősség az emberekért és a környezetért
A felelősségvállalás számunkra nem kötelesség, hanem a beállítottságunk. A Hoffmann Group ezért már évtizedek óta síkraszáll az emberek és a környezet érdekeiért. Ez a tevékenység szilárd része cégünk kultúrájának és cselekvésének.
The Hoffmann Group Foundation
Nehéz körülmények között élő, súlyos beteg, szellemi vagy testi fogyatékos gyermekeket és fiatalokat támogatunk, akik mindezek miatt hátrányos helyzetben vannak. Célunk, hogy felvértezzük őket mindazzal, ami szükséges, hogy hosszú távon önállóan és elégedetten élhessenek.
Ennek érdekében működik a Hoffmann Group Foundation. Támogatjuk a peißenbergi ORANGE HOUSE projektet. Az ORANGE HOUSE keretében nagyon nehéz családi körülmények között élő gyermekek és fiatalok részére ajánlatokat dolgoznak ki és valósítanak meg.
A koncepció három pillérre támaszkodik: közös tevékenységek, terápia és professzionális eljárásmód. Előtérbe helyezik az élményszerzésre orientált kurzusokat, melyek célja, hogy a résztvevők önbizalomra tegyenek szert saját erejüket
és képességeiket illetően. Műhely, lovarda és más nagyvonalú terápiahelyiségek adnak helyet a gyógypedagógiai lovaglásnak,
az élménypedagógiai foglalkozásoknak, a művészeti, zene- és táncterápiának és sok egyébnek.
Ennek a kreatív és terápiaközpontnak a sikere által ösztönözve most éppen a második ORANGE HOUSE építését tervezzük Brémában. Ezen túlmenően támogatjuk többek között a LEBENSRÄUME, azaz Életterek projektet is, ez gyermekek és pszichés beteg szüleik napközi otthona, valamint a „Grundmühle” projektet Hannoversch Münden közelében.
Szeretne támogatóként segíteni? Nagyra értékelnénk az Ön kötelezettségvállalását.
Környezet
Az az anyag leginkább környezetbarát, amelyet nem használunk fel. Ezért az erőforrásokat lehetőleg hatékonyan és kíméletesen használjuk fel, minőségünkkel szemben a legmagasabb követelményeket támasztva. Tudjuk, hogy cégünk gazdasági sikere tartósan csak akkor biztosított, ha következetesen megfelelünk az ökológiai elvárásoknak is. A DIN EN ISO 14001 szabványnak való megfelelést rendszeresen, független tanúsítókkal ellenőriztetjük.
Vállalásainkhoz tartoznak a környezetbarát és társadalmilag elfogadott termelési feltételek világszerte, az optimalizált csomagolási, logisztikai és szállítási koncepciók, modern és környezetbarát energiakoncepciók alkalmazása az üzemekben, a veszélyes anyagok felelősségteljes használata, valamint a hossszú élettartam a kiváló termékminőségnek köszönhetően.
A Hoffmann müncheni, nürnbergi, brémai és göppingeni telephelyein „M” zöld áramot használ.
A müncheni zöld áramot 100%-ban vízenergiából állítják elő, ezt a TÜV Süd ellenőrzi és igazolja. 2012.01.01. óta a Hoffmann Group minden számlát a Német Posta „GoGreen” környezetvédelmi programjával küld ki. A GoGreen projekt célja a levélküldés okozta szén-dioxid-kibocsátás kiegyenlítése.
A részt vevő cégek a Német Postának külön díjat fizetnek, az ebből befolyó összeget nemzetközi klímavédelmi projektek támogatására fordítják.
Magatartási kódex
A legmagasabb igényeket akarjuk kielégíteni. Emberileg is. Ezért magától értetődőnek kell lennie, hogy a Hoffmann valamennyi munkatársa etikailag kifogástalan, törvénytisztelő magatartást tanúsít. Ezen követelmények teljesítésének elősegítése érdekében készítettük a Magatartási kódexet. Egyértelműen szabályozzuk a versenytársakkal, ügyfelekkel és beszállítókkal szemben követendő magatartást – például az áregyeztetés tilalmára, valamint előnyök nyújtására és elfogadására tekintettel. Ez a Magatartási kódex minden munkatárs számára kötelező erejű. Kapcsolt vállalatainknak is rendelkezésére bocsájtjuk, kérve őket, hogy vezessenek be hasonló szabályokat, ezáltal szavatolható az alapelvek betartása az egyes vállalatokon átnyúlva is.