Par rukavica HyFlex® 11-842, Veličina rukavice: 11

Artikl br.: 094344 11
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Bez silikona; Certifikat za namirnice
  • Standard: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Bez silikona; Certifikat za namirnice
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Spandex najlon
Prevlaka Nitrilna pjena
Područje primjene Preciznost
Duljina 190 mm - 275 mm
Boja zelena / crna
Veličina rukavice 11
Standard EN 407
Primjena višekratno
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094344 11
EAN / GTIN 10076490626058
Proizvođač/odgovorna osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-842. Kombinira funkcionalnost s održivim materijalima: Rukavica je izrađena od 30 % recikliranog materijala i ima Oeko-Tex 100 certifikat. Visoka otpornost na habanje prevlake FORTIX™ Technology produljuje vijek trajanja, dok ZONZ™ Comfort Fit Technology osigurava visoku prozračnost i pokretljivost prstiju. Dodatna prikladnost za kontakt s hranom i kompatibilnost sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.