Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline HyFlex® 11-501, veličina rukavice: 8

Artikl br.: 094625 8
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    27,11 € / 1 Pair
  • od 12 Pair
    22,60 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
383 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite od porezotina: D
  • Standard: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Otpornost na plamen stupanj X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kontaktna vrućina do 100 °C
Materijal nosača Lycra®, Kevlar®
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Boja tirkizna / siva
Materijal Nitril
Primjena višekratno
Duljina 206 mm
Sadržaj 1
Veličina rukavice 8
Pranje 40 °C šareno rublje
Područje primjene Svestranost
Tehnologija pletenja 13G
Razred zaštite od porezotina D
Standard EN 407
Težina 25,9 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094625 8
EAN / GTIN 10076490492363
Broj proizvođača 11-501/8
Proizvođač/odgovorna osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-501. Nitrilne zaštitne rukavice s dodatnom zaštitom od topline i prskanja otopljenih materijala. Izrazita pokretljivost zahvaljujući tehnologiji Ansell Intercept Technology™. Antistatički sukladno EN 1149.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.