Par rukavica HyFlex® 11-925 7

Artikl br.: 094248 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    7,00 € / Pair
  • od 12 Pair
    5,83 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks
EN 388 3111A
Materijal nosača Spandex najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Prevlaka 3/4
Područje primjene Preciznost
Duljina 205 mm
Boja plavo
Veličina rukavice 7
Težina 17,5 g
Tehnologija pletenja 18G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal Nitril
Razred zaštite od porezotina A
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094248 7
EAN / GTIN 10076490458642
Broj proizvođača 11-925/7

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-925. Rukavice s tehnologijom pletenja finoće stroja 18 i dvostrukom prevlakom od nitrila i nitrilne pjene za vrlo dobru kombinaciju visokog stupnja osjetljivosti, sigurnog hvata i dobre zaštite za kožu. Novo razvijena grip-tehnologija u dinamičnim radnim područjima smanjuje rizik od klizanja predmeta iz ruke. Posebno su prikladne za sortiranje i provjeru laganih dijelova, montažu nauljenih dijelova, opremanje i pražnjenje proizvodnih traka, radove održavanja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.