Par rukavica HyFlex® 48-102, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094268 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
2.057 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 1
EN 388 4121A
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 219 mm
Boja siva
Veličina rukavice 7
Težina 15 g
Tehnologija pletenja 13G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal PU
Razred zaštite od porezotina A
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094268 7
EAN / GTIN 10076490054455
Broj proizvođača 48-102/7
Proizvođač/odgovorna osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® serija. Fine pletene rukavice s prevlakom s unutarnje strane dlana za suha radna okruženja. Prikladno za precizne radove uz visoku prozračnost. Za lagane poslove u industriji. Dobra pokretljivost za precizno rukovanje manjim objektima. Posebno prikladna za lagane montažne radove, inspekciju, ambalaža malih dijelova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.