Bloc de serrage RKD, rotatif

Réf.: K550977
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série opti-fix
Référence fabricant Spannblock RKD drehbar

Identification et classification

Référence article K550977
Réf. fabricant K550977
Article hors catalogue L40700 1038
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: Vision
  • Description: Bloc de serrage RKD rotatif de la série opti-round. , Pour accueillir les composants du système, tels que la broche d’appui ou le support excentrique.
  • Largeur 1: 15
  • Taille / dimension: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
  • Hauteur 1: 45
  • Longueur 1: 15
  • Quantité: 1
  • gamme: opti-fix
  • Rayon: R85
  • Composant du système: Eléments de serrage