Prisme 120°, avec clip à ressort

Réf.: K551018
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série opti-fix
Référence fabricant Prisma 120°, mit Federclip
Type de produit prisme
Longueur bloc individuel 25 mm
Largeur bloc individuel 20 mm
Pour diamètre de pièce min. 2 mm
Pour diamètre de pièce max. 25 mm
Avec étrier oui
Avec angle oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article K551018
EAN / GTIN 4250516614185
Réf. fabricant K551018
Article hors catalogue L40010 11144
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: Vision
  • Description: Prisme 120°, complet avec clip à ressort de la série opti-fix. , Pour le montage, par exemple, sur des bras articulés ou des blocs de serrage, pour maintenir des pièces dans une plage comprise entre ∅ 2 mm et ∅ 25 mm.
  • Largeur 1: 20
  • Taille / dimension: 0,07 X 0,064 X 0,041 M
  • Longueur 1: 25
  • Longueur 2: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: opti-fix
  • Plage de serrage: 2,0 - 25,0
  • Composant du système: Eléments de serrage
  • équerre: 120°