Clip à ressort, A= 15° L= 20mm

Réf.: K550979
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
Série opti-fix
Référence fabricant Federclip, A= 15° L= 20mm
Type de produit ressort

Identification et classification

Référence article K550979
EAN / GTIN 4250516613881
Réf. fabricant K550979
Article hors catalogue L40700 416
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: Vision
  • Description: Clip à ressort courbé, série opti-fix. , Pour le serrage de pièces.
    • L = 20 mm
    • Angle du ressort A = 15°
    • Alésage ∅ a: 6
    • Taille / dimension: 0,064 X 0,035 X 0,02 M
    • Longueur 1: 20
    • Quantité: 1
    • gamme: opti-fix
    • Composant du système: Eléments de serrage
    • équerre: 15°