Pointes de prisme interchangeables, pour pince de serrage =0,5-2mm

Réf.: K550999
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série opti-fix
Référence fabricant Prismen-Wechselspitzen, f.Spannpinzette =0,5-2mm
Type de produit prisme
Longueur bloc individuel 25 mm
Largeur bloc individuel 12 mm
Hauteur bloc individuel 12 mm
Pour diamètre de pièce min. 0,5 mm
Pour diamètre de pièce max. 2 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article K550999
EAN / GTIN 4250516614024
Réf. fabricant K550999
Article hors catalogue L40700 1029
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: Vision
  • Extérieur-∅ a: 6
  • Description: Paire de pointes interchangeables pour pince de serrage K551019 série opti-fix. , Pour le serrage de petites et très petites pièces à symétrie de révolution., L’utilisation de différentes pointes interchangeables permet d’élargir les plages de serrage de manière économique., , ● Plage de serrage ∅ 0,5 mm - ∅ 2 mm
  • Largeur 1: 12
  • Taille / dimension: 0,061 X 0,035 X 0,02 M
  • Hauteur 1: 12
  • Longueur 1: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: opti-fix
  • Plage de serrage: ∅ 0,5 - 2,0
  • Composant du système: Eléments de serrage