Escabeau à pointes

Réf.: K550879
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série opti-fix
Référence fabricant Spitzenreitstock

Identification et classification

Référence article K550879
EAN / GTIN 4250516613652
Réf. fabricant K550879
Article hors catalogue L40700 444
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un grand choix d'éléments de positionnement et de butée est disponible pour relier la pièce à usiner et le dispositif de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: KM-550879
  • Type d’application: Vision
  • Extérieur-∅ a: 10
  • Extérieur-∅ b: 6
  • Description: Canne à pommeau série opti-fix. , Pour saisir des pièces entre les pointes.,
    • Hauteur des pointes = 20 mm
    • Course = 16 mm
    • Largeur 1: 15
    • Taille / dimension: 0,07 X 0,063 X 0,041 M
    • Hauteur 1: 27,5
    • Longueur 1: 30
    • Quantité: 1
    • gamme: opti-fix
    • Composant du système: Eléments de positionnement et de butée