Bloc de serrage GG

Réf.: K550984
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
Série opti-fix
Référence fabricant Spannblock GG,drehbar

Identification et classification

Référence article K550984
EAN / GTIN 4250516613928
Réf. fabricant K550984
Article hors catalogue L40700 1025
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: Vision
  • Description: Bloc de serrage GG,pivotant - série opti-fix. , Pour accueillir les composants du système, tels que la broche d’appui ou le support excentrique.
  • Largeur 1: 15
  • Taille / dimension: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Hauteur 1: 45
  • Longueur 1: 43
  • Quantité: 1
  • gamme: opti-fix
  • Rayon: R85
  • Composant du système: Eléments de serrage