Agent de taraudage GARANT GreenPlus, Sommaire: 100ml

Réf.: 084105 100
Remise
7,50 €
Prix par 1 unité (71,50 € / 1 Litre)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
417 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Gewindeschneidmittel
Pour INOX; acier
Sommaire 100 ml
Type de produit huiles de coupe
Unité contenance millilitre
Type Pâte
Caractéristiques exempt de marquage; respect de l’environnement; sans chlore; sans huile
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 084105 100
EAN / GTIN 4069515065207
Réf. fabricant 084105 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pâte à tarauder sans marquage, à base d’eau et de savon. Sans pétrole, chlore ni autres produits chimiques dangereux soumis à l’obligation de marquage. Ne laisse aucun résidu huileux. Excellente adhérence au tranchant. Prolonge la durée de vie des outils et améliore la qualité de surface.

Fonctionnement:

Taraudage, centrage, brochage et fraisage.

Utilisation:

Appliquer directement sur la surface à traiter; utilisation universelle sur l’acier, l’acier inoxydable et les métaux non ferreux.