Frein filet GARANT GreenPlus 2GP70, Contenance: 50ml

Réf.: 088062 50
Prix par 1 unité (662,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP70
Couleur vert
Température de stockage de 5 °C
Température de stockage jusqu’à 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Taille de filetage max. M20
Démontage lourdeur
Pour matériau métal
Base chimique méthacrylates
Forme chimique aspect liquide
Quantité de remplissage 50 ml
Densité 1,09 g/cm3
Viscosité dynamique min. 300 mPas
Viscosité dynamique max. 900 mPas
Classe de résistance force élevée
Maniabilité après min. 5 min
Maniabilité après max. 15 min
Utilisable après min. 180 min
Utilisable après max. 360 min
Couple initial de décollement min. 35 Nm
Couple initial de décollement max. 45 Nm
Point d’éclair 100 °C
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 180 °C
Domaine d’utilisation frein filet; produits d’étanchéité pour filetages; utilisation universelle
Propriété etanchéité; fluorescence sous les rayons UV; prévention du grippage; résistance à l’huile
Type de produit frein filet

Identification et classification

Référence article 088062 50
EAN / GTIN 4062406423438
Réf. fabricant 088062 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Type 2GP70: très résistant. Pour la fixation des goujons filetés et des roulements à billes qui ne peuvent normalement plus être desserrés. Pour les vissages fortement sollicités.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal. Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal. Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout