Huile de polissage GARANT GreenPlus, Sommaire: 500ml

Réf.: 558570 500
Prix par 1 unité (35,70 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Schleiföl
Couleur transparent
Sommaire 500 ml
Type de produit lubrifiants
Unité contenance millilitre
Exécution Bouteille
Type liquide
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 558570 500
EAN / GTIN 4067263053705
Réf. fabricant 558570 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Huile de polissage sûre et flexible pour un travail efficace avec les limes de ponçage et les pierres à aiguiser afin d’obtenir des surfaces optimales.
  • Empêche l’encrassement rapide.
  • Améliore la capacité de coupe.
  • Nettoie et refroidit.
  • Odeur agréable – sans pétrole/silicone.

Applications: utilisation manuelle et mécanique (petits systèmes de ponçage). Idéale pour l’usinage de moules ou l’affûtage de lames.