{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 9 W | |
| Tension nominale | 230 V | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Plage de pivotement/rotation max. | 360 degrés | |
| Flux lumineux max. ϕ | 800 lm | |
| Température de couleur min. | 5 700 K | |
| Série | GreenPlus | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Matériau | aluminium | |
| Poids total | 1 200 g | |
| Type de fixation | aimant | |
| Antireflets | oui | |
| Sans scintillement | oui | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Température de couleur réglable | oui | |
| Puissance | blanc froid | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081317 BAR | |
| EAN / GTIN | 4069515049283 | |
| Réf. fabricant | 081317 BAR | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |