Cargo Scooter, Type: CS

Réf.: 915650 CS
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Hauteur 988 mm
Longueur 1 510 mm
Largeur 700 mm
Longueur plateau 592 mm
Largeur plateau 697 mm
⌀ roue 200 mm
Frein oui
Charge admissible du plateau 50 kg
Charge admissible 200 kg
Matériau plateau Bambou
Matériau roue Bandage en TPU ne laissant pas de traces
Poids 47 kg
Type de produit Trottinette industrielle

Identification et classification

Référence article 915650 CS
EAN / GTIN 4069515040761
Réf. fabricant 915650 CS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trottinette industrielle robuste pour un transport rapide et sûr des outils et des matériaux à l’intérieur de l’entreprise. Stable grâce aux 3 roues, ⌀ 200 mm, avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Plateau repose-pieds avec surface antidérapante pour un positionnement sûr des pieds. Avec frein à pied et sonnette, possibilité de bloquer le guidon avec un antivol en U. Poignées ergonomiques avec revêtement bimatière en Haptoprene® pour un confort maximal, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Plateau pratique en bambou et barre de sécurité amovible. Avec panneau perforé □ 9×9 mm au pas de 37 mm des deux côtés pour fixation de crochets et de supports GARANT easyFix, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés. Avec tiroir sous le plateau.

Accessoire(s):

Module de tiroirs 915660; support pour L-BOXX® 915663; antivol en U 085880 réf. 30.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Cargo Scooter uniquement destiné au transport à l’intérieur de l’entreprise. Ne peut pas être utilisé sur la voie publique. Utiliser uniquement sur des sols industriels plats.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.