Module de tiroirs pour Cargo Scooter, 20×16G, Nombre de tiroirs: 3

Réf.: 915660 3
Prix par 1 unité (164,07 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Poignées; Caissons
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, argent Gris argenté
Matériau Aluminium; tôles d’acier
Couleur gris; argent
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 3 pc.
Equipement intérieur des tiroirs sans équipement intérieur
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Largeur caisson en G 20
Profondeur caisson en G 16
Type de produit caisson à roulettes
Poids 37 kg
Situation d’installation et de montage elément à poser
Configuration configuration
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Réf. fabricant 915660 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Module de tiroirs pour Cargo Scooter en tôle d’acier robuste. Tiroirs à extension totale avec charge admissible de 20 kg, barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage centrale par serrure à cylindre dans le cache-serrure.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 125, 200

Livraison:

Module de tiroir avec plaque de fixation pour Cargo Scooter.

Coloris:

Revêtement par poudre bicolore argent / gris anthracite RAL 7016