Valise de maintenance “Rock Turtle”, en HDPE à roulettes, Type: H

Réf.: 692927 H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris; noir
Dim. int., l 390 mm
Dim. int., H 320 mm
Dim. int., P 470 mm
Nombre de fermetures 2
Type de roulette roulettes fixes
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 100 mm
Matériau roue/roulette Plastique
Type de produit coffret/valise
Propriété apte au transport aérien; avec verrouillage par cadenas; antichocs
Equipement zones d’inscription; compartiment souple; casiers; Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Matériau plastique
Charge admissible max. 40 kg
Poids 8,5 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Réf. fabricant ROCK350PTS.2002
Fabricant/personne responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Description

Exécution:

Coque en HDPE extrêmement résistante avec cadre en aluminium, coins renforcés et 2 serrures TSA (692918).
Intérieur avec compartiments souples cousus:
1 coque de fond avec plateau porte-outils à 18 compartiments souples servant de couvercle (692908 2). 1 coque en mousse dans le fond. 1 plateau porte-outils avec 24 compartiments souples, 12 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces à l’avant et à l’arrière (692908 1). 1 plateau range-documents et 2 bacs pour petites pièces dans le couvercle.
Serrures TSA: Lors de voyages aux Etats-Unis, les autorités de sécurité américaines TSA (“Transportation Security Administration”) peuvent ouvrir et refermer ces serrures à l'aide d'une clé générale à des fins d'inspection. L'ouverture par la force de la valise (destruction des serrures) lors de fouilles est ainsi évitée.
Disposition horizontale de la valise. 2 roues montées sur roulement à billes (⌀ 100 mm). Valise avec poignée.

Utilisation:

Valise à outils pour utilisateurs itinérants.