Emetteur U-WAVE-TM pour micromètres et comparateurs, Type: IP67

Réf.: 498892 IP67
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses
1 pc.
Type de pile
lithium (Li)
Format international
pile bouton (CR2032)
Rechargeable
non
Série
U-WAVE fit
Référence fabricant
U-WAVE-TM
Alimentation électrique
fonctionnement sur piles
Type de raccordement
sortie
Portée
20 m
Fréquence
2 400 MHz
Type de produit
Emetteurs
Type de raccordement
Digimatic
Type de transmission
radio
Longueur
98 mm
Largeur
73 mm
Hauteur
32 mm

Identification et classification

Référence article 498892 IP67
EAN / GTIN 4946368735627
Réf. fabricant 264-622
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Système de transmission de données sans fil U-WAVE fit.
  • Raccordement direct de l'émetteur à l'arrière de l'instrument de mesure - pas de câble gênant.
  • Confirmation sécurisée de la transmission des données par une indication sonore ou un signal LED rouge/orange/vert.
  • Portée env. 20 mètre (dans la zone visible)
  • Durée de vie de la pile exceptionnelle: 400 000 transmission de données avec une seule pile.

Adapté(s) pour:

Micromètres / comparateurs IP65 Coolant Proof 434065, 434461, 434622 Jauge de profondeur 425400

Remarque(s):

Commander le module de raccordement et l'émetteur.