Dispositif de serrage compact Monobloc, Portée A: 34mm

Réf.: 370150 34
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Portée A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série monobloc
Portée A 34 mm
Hauteur serrage S 0 mm - 80 mm
Longueur L 108 mm
Largeur B 40 mm
Hauteur H 89 mm
Force serrage max. 16 kN
Couple maximal 80 Nm
Type de produit Garant dispositif de serrage Compact

Identification et classification

Référence article 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Réf. fabricant 06-022
Fabricant/personne responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Description

Exécution:

Dispositifs de serrage compacts pour pression verticale avec action de serrage

Accessoire(s):

Voir codes art. 370350370560.

Remarque(s):

Vis de fixation 370450370470 non fournies.