Tasseau en T, M16, Pour dim. nom. rainures en T: 18mm

Réf.: 370560 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 213 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. nom. rainures en T (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 508
  • Matière: Acier pour traitement thermique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Norme DIN 508
Largeur a 17,7 mm
Largeur e 28 mm
Hauteur k 10 mm
Longueur 28 mm
Taille de filetage M16
Dim. nom. rain. T 18 mm
avec filetage oui
Matière Acier pour traitement thermique
Classe de résistance 10
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Réf. fabricant 80069
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.