Etau haute pression CN Centro Gripp, Type: 125

Réf.: 361180 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro Gripp
Type 125
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Couple 70 Nm
Poids 19,5 kg
Largeur mors A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Hauteur corps de base c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Rainure longitudinale l H8 30 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Course v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Centro Gripp
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Réf. fabricant 6921538000055
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Glissière trempée par induction, bords inférieur et supérieur rectifiées.
Avec alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
Caractéristique: Broche protégée, protection contre les copeaux, opérations de nettoyage minimisées.

Fonctionnement:

  • Broche avec transmission de force intégrée.
  • Serrage avec clé dynamométrique réglable (18 − max. 70 Nm).
  • Centre de serrage réglable.
  • Précision de répétabilité ± 1/100 mm pour les pièces angulaires.

Utilisation:

En association avec les différents mors, il est possible de réaliser des serrages lisses, traditionnels, et des serrages par griffes de préhension.

Livraison:

Douille 6 pans de 20-1/2 pouce, 6 vis, 2 clés polygonales de 20.

Accessoire(s):

  • Adaptateurs de préhension 361238361250 et 361160.
  • Clé dynamométrique 656050 réf. 120.
  • Console 361230 réf. 125.
  • Mors étagés 361215.
  • Mors-support oscillant 361207 réf. 125.
  • Mors-support pour kit de préhension universel, mobile oscillant 361209 réf. 125.
  • Mors 361222 réf. 125 et 361227 réf. 125.
  • Kit de préhension universel 361345 réf. 125.
  • Mors plaqueurs 361229 réf. 125.
  • Mors prismatique 361185 réf. 125.
  • Ebauche de mors 361186 réf. 125.
  • Mors de préhension 361218.
  • Mors rapportés 361223 réf. 125.
  • Tirettes 360025 réf. 25M10 et 25M10/138.

Téléchargements et documents

Produits adaptés