Adaptateur de préhension, Type: 7

Réf.: 361160 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution rond
Hauteur 8 mm
Type de produit Adaptateur de préhension

Identification et classification

Référence article 361160 7
EAN / GTIN 2050001919250
Réf. fabricant 361160 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Adaptateurs de préhension avec pointes, p. ex. pour le serrage de pièces brutes. Adaptateurs de serrage plats avec revêtement, par ex. pour le serrage de pièces pré-usinées. Adaptateurs de préhension ronds avec pointe pour perçage près des bords et pour un espace libre suppl. sous la pc.
Pour pièces avec grand rayon ou chanfrein entre 3 et 8 mm.
Pour pièces avec grand rayon ou chanfrein entre 3 et 8 mm.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés de préhension 361128361129.
Mors Allmatic 361206361354. Mors rapportés GARANT Xpent 361128 et 361129. Mors rapportés GARANT Xtric 363038 125.