Mors de préhension, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 64

Réf.: 361218 64
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Hauteur mors h 55 mm
Hauteur h1 52 mm
Hauteur h2 35 mm
Hauteur h3 14 mm
Longueur mors l 62,5 mm
Niveau s 4 mm
Pour type 64
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Réf. fabricant 6921534036031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Modèle rigide résistant aux vibrations pour les pièces serrées verticalement. Surfaces de serrage supplémentaires, rectifiées des deux côtés.

Utilisation:

Pour pièces rectangulaires (coupe à la scie) // ≤ 0,5 mm

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.
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
Connectez-vous