Console, Pour type: 125

Réf.: 361230 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Longueur L 250 mm
Largeur B 154 mm
Hauteur corps de base c −0,02 85 mm
Entraxe e 100 mm
Entraxe f 96 mm
⌀ boulon de centrage k H7 30 mm
Largeur rainure n H7 20 mm
⌀ fraisage u 13 mm
Entr'axe x 125,5 mm
Entraxe y 200 mm
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Consoles

Identification et classification

Référence article 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Réf. fabricant 6921885009042
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Adapté(s) pour:

T-Rex 361202 / Centro Gripp 361180.

Livraison:

Socles avec 1 boulon, 2 taquets de positionnement et 4 vis.
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
Connectez-vous