Kit de préhension universel (coffret de 4 unités), Pour type: 125

Réf.: 361345 125
Fixer le prix 4 Unité (136,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Type de produit Adaptateur de préhension

Identification et classification

Référence article 361345 125
EAN / GTIN 4250364400725
Réf. fabricant 6921884027031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Le kit de préhension universel offre de multiples possibilités de serrage de pièces brutes. Il est composé d'une unité de base avec adaptation de position, d'une unité d'appui et d'un adaptateur de préhension. Il se visse sur le mors-support à l'aide d'une vis M10. Une modification de l'unité d'appui par le client permet d'amener les pointes de l'adaptateur de préhension dans pratiquement n'importe quelle position par rapport à la pièce, afin de pouvoir varier les hauteurs de préhension et d'appui de la pièce.

Adapté(s) pour:

Mors Allmatic 361206361354.