MTE D0.82-1-C.625C-21-B Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: 3108493
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie 1
Nombre de plaquettes 1
Type de queue Queue cylindrique
Interface interface 1
Longueur totale 206,248 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3108493
EAN / GTIN 7291075377620
Réf. fabricant 3108493
Article hors catalogue L24090 283

Description

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.82″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.12″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.82″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 8.12″
  • Aufnahmeschaft: Round

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout