MTE D12.2-1-W20-14 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3346907
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Procédé d’usinage
filetage intérieur / extérieur (EGE)
type de queue
Queue Weldon
Arrosage interne
oui
Sens de la coupe
coupe à droite
Position des interfaces
côté machine
Type de barre
Queue cylindrique
type de queue
HA
lubrifiant
oui
Série
MILLTHREAD
Diamètre de corps D2
8,75 mm
Type de fraise ISO
Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie Z
1
Interface
interface 1
Type de produit
Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3346907
EAN / GTIN 7291075377132
Réf. fabricant 3346907
Article hors catalogue L24090 120

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 12.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 75 mm, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 8.75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 20 mm