MTE D09.9-1-C08C-12 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: 3108490
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
Longueur totale L 127 mm
type de queue Queue cylindrique
Sens de la coupe coupe à droite
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie Z 1
nombre de plaquettes 1
Interface interface 1
Exécution outil carbure plein
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3108490
EAN / GTIN 7291075377569
Réf. fabricant 3108490
Article hors catalogue L24090 49

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Diamètre coupant (DC) 9.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 127 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 9.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 127 mm
  • Type de queue Round