MTE D25-1-W20-21 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3346911
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Sens de la coupe coupe à droite
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HA
Diamètre de corps D2 20 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie Z 1
Interface interface 1
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3346911
EAN / GTIN 7291075377163
Réf. fabricant 3346911
Article hors catalogue L24090 126

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 115 mm, Longueur utile (LU) 61 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 61 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout