Régulateur de pression en ligne pour eau potable, sans purge, G 1/4, 5 bar

Réf.: 150642
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série inline
Longueur totale 34 mm
Largeur totale 52 mm
Débit 4 l/min
Pression de service de 5 bar
Pression de service jusqu’à 5 bar
Pression de service maximale 10 bar
Température de fonctionnement minimale 4 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier fonte malléable
Norme DIN EN ISO 2503
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 150642
EAN / GTIN 4047322588485
Réf. fabricant 150642
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression en ligne pour eau potable, sans purge, G 1/4, SW 17, pression de service (préréglée) 5 bar, PN max. 10 bar. Ce régulateur d’eau potable réduit la pression d’entrée à une pression de sortie fixe, réglée en usine et non modifiable. Le régulateur de pression est ainsi protégé contre toute manipulation. La pression de sortie constante empêche les fluctuations de pression dans le système et protège les appareils et composants en aval de la conduite d’eau potable. Le régulateur de pression est conforme aux directives FDA, UE et DIN 50930-6 relatives à l’eau potable et peut être utilisé dans le domaine de l’eau potable, dans l’industrie alimentaire et dans le domaine médical.

Caractéristique(s):

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: en ligne
  • Boîtier: GV-5 FWA
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 4 l/min
  • pièces internes: Acier inoxydable DIN 1.4404 / AISI 316L
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar et chute de pression ∆p = 0,8 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: 4 °C
  • Pression de service (préréglée): 5 bar