{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
inline
|
|
| Débit |
650 l/min
|
|
| Pression de service jusqu’à |
5 bar
|
|
| Pression de service maximale |
25 bar
|
|
| Température de fonctionnement minimale |
0 °C
|
|
| Température de fonctionnement maximale |
80 °C
|
|
| Type de raccordement |
filetage extérieur; filetage intérieur
|
|
| Filetage intérieur |
1/4 pouce
|
|
| Filetage extérieur |
1/4 pouce
|
|
| Matériau boîtier |
aluminium
|
|
| Type de produit |
pressostats
|
| Référence article | 101491 | |
| EAN / GTIN | 4047322247276 | |
| Réf. fabricant | 101491 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |