Régulateur de pression en ligne pour applications eau/air comprimé, G 1/4, 8 bar

Réf.: 150637
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série inline
Longueur totale 52 mm
Largeur totale 34 mm
Pression de service de 8 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier fonte malléable
Type de produit pressostats
Matériau boîtier fonte malléable

Identification et classification

Référence article 150637
EAN / GTIN 4047322588362
Réf. fabricant 150637
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression en ligne pour applications eau/air comprimé, sans purge, G 1/4, SW 17, pression de service (préréglée) 8 bar. Ce régulateur est un régulateur à membrane à simple effet qui peut être monté dans n’importe quel système de tuyauterie. La valeur de sortie exacte est toujours fournie, quelle que soit la pression d’entrée. La pression étant réglée en usine et ne pouvant être modifiée, le produit est inviolable. Le régulateur protège tous les appareils et composants en aval de la conduite, car il maintient la pression requise à un niveau constant et empêche les variations de pression dans le système. Associé à une buse, il offre les conditions idéales pour pulvériser et nébuliser de l’eau à des fins de refroidissement ou de nettoyage.

Caractéristique(s):

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: en ligne
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: G 1/4
  • pièces internes: Laiton
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar et chute de pression Δp = 0,8 bar (air comprimé)
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: 0 °C
  • Pression de service (préréglée): 8 bar