{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté |
BSP
|
|
| Pression de service maximale |
25 bar
|
|
| Quantité maximale d’air absorbé |
600 l/min
|
|
| Série |
inline
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement à l’air comprimé
|
|
| Longueur totale |
59 mm
|
|
| Débit |
600 l/min
|
|
| Pression de service de |
4 bar
|
|
| Pression de service jusqu’à |
4 bar
|
|
| Pression de service maximale |
25 bar
|
|
| Température de fonctionnement minimale |
0 °C
|
|
| Température de fonctionnement maximale |
80 °C
|
|
| Type de raccordement |
filetage intérieur
|
|
| Matériau boîtier |
aluminium
|
|
| Type de produit |
pressostats
|
| Référence article | 101476 | |
| EAN / GTIN | 4047322247122 | |
| Réf. fabricant | 101476 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |