Régulateur de pression en ligne, IG/AG, avec purge secondaire, G 1/4, 4 bar

Réf.: 101490
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série inline
Débit 600 l/min
Pression de service de 4 bar
Pression de service jusqu’à 4 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 80 °C
Type de raccordement filetage extérieur; filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Filetage extérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 101490
EAN / GTIN 4047322247269
Réf. fabricant 101490
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression en ligne, IG/AG, avec purge secondaire, dépendant de la pression d’alimentation, G 1/4, pression de service (préréglée) 4 bar, PN max. 25 bar. La plupart des outils pneumatiques sont raccordés directement au réseau d’air comprimé à l’aide d’un raccord rapide et sont donc généralement alimentés à une pression supérieure à celle requise. Cela augmente la consommation et sollicite excessivement les outils. La purge secondaire automatique offre une sécurité supplémentaire. Lorsque l’outil est déconnecté du tuyau, une pression résiduelle reste dans l’outil et reste fonctionnelle pendant un court instant, même après la mise hors tension. Une mise en marche involontaire de l’outil peut donc entraîner des blessures graves pour l’utilisateur (les agrafeuses et les pistolets à clous peuvent encore tirer jusqu’à 10 coups). L’utilisation de régulateurs de pression en ligne préréglés et adaptés à l’application permet d’éviter cet effet et d’obtenir ainsi une efficacité énergétique et une rentabilité optimales.

Caractéristique(s):

  • A: 69,0 mm
  • Ouv. de 1: 16 mm
  • Ouv. de 2: 19 mm
  • Série: en ligne
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1/4
  • Connexion: Filetage intérieur/extérieur
  • Débit: 600 l/min
  • pièces internes: Acier inoxydable, caoutchouc nitrile, laiton
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: 0 °C
  • Pression de service (préréglée): 4 bar