{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 220 V; 240 V | |
| Série | Elmasonic xtra | |
| Référence fabricant | Xtra 120 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Puissance de chauffage | 800 W | |
| Longueur panier | 245 mm | |
| Largeur panier | 195 mm | |
| Hauteur cuve de nettoyage | 190 mm | |
| Puissance de crête des ultrasons | 880 W | |
| Capacité nominale | 14,2 l | |
| Longueur L | 500 mm | |
| Largeur | 315 mm | |
| Matériau boîtier | acier inoxydable | |
| Capacité max. | 14,2 l | |
| Type de produit | nettoyeur à ultrasons | |
| Poids | 11,3 kg |
| Référence article | 082006 12 | |
| EAN / GTIN | 4250004112544 | |
| Fabricant/personne responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |