Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Xtra, Type: 18

Réf.: 082006 18
Remise
2 450,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 220 V; 240 V
Série Elmasonic xtra
Référence fabricant Xtra 180
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Puissance de chauffage 1 000 W
Longueur panier 275 mm
Largeur panier 255 mm
Hauteur cuve de nettoyage 190 mm
Puissance de crête des ultrasons 1 040 W
Capacité nominale 19,7 l
Longueur L 530 mm
Largeur 380 mm
Matériau boîtier acier inoxydable
Capacité max. 19,7 l
Type de produit nettoyeur à ultrasons
Poids 13,2 kg

Identification et classification

Référence article 082006 18
EAN / GTIN 4250004112551
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

Nettoyage par ultrasons performant de la série Elmasonic xtra pour une utilisation intensive.
  • Effet ultrasonique renforcé grâce à la fonction Dynamic automatique.
  • Mode Eco activable pour un nettoyage en douceur et des économies d’énergie.
  • Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.
  • Régulation personnalisée de la durée et de la température.
  • Panneau de commande clair protégé contre les projections d’eau.
  • Arrêt de sécurité automatique.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Panier adapté, voir code art. 082101. Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.